Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm 2fach Rahmen Delta Weiß 5TG25520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626271-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25520
EAN/GTIN:
     4001869270357
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Siemens Schalterprogramm 2fach Rahmen Delta Weiß 5TG25520

DELTA line titanweiß Rahmen 2-fach

DELTA line titanweiß Rahmen 2-fach, 151x80mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2fach Rahmen · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 151 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Delta · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: DELTA line, titanweiß Rahmen, 2-Fach, 151x 80mm;
Einbaulage: horizontal und vertikal;
Befestigungsart: Klemmbefestigung

Hinweis:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 151 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Länge:
151 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
2fach Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Delta
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-40-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000007
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 04001869270357, 4001869270357, Siemens, 5TG25520, 5TG2552-0
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,35*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,39*
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,39*
2 Tage
123
€ 6,40*
ab € 2,27*
€ 3,40*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC8900
ab € 3,38*
Sonstiges
Siemens
5TG2056
ab € 4,56*
Sonstiges
Siemens
5TG2561
ab € 2,62*
Sonstiges
Siemens
5TG25482
ab € 3,00*
Sonstiges
Siemens
5TC9225
ab € 26,36*
Sonstiges
Siemens
5TC9223
ab € 22,95*
Sonstiges
Siemens
5TC9221
ab € 5,47*
Sonstiges
Siemens
5TG1210
ab € 2,57*
Sonstiges
Siemens
5TG1211
ab € 2,58*
Sonstiges
Siemens
5TG2546
ab € 4,17*
Sonstiges
Siemens
5TG2545
ab € 2,55*
Sonstiges
Siemens
5TG2558
ab € 4,65*
Sonstiges
Siemens
5TG2068
ab € 21,03*
Sonstiges
Siemens
5UB1534
ab € 24,80*
Sonstiges
Siemens
5UB1535
ab € 28,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.