Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Einsatz Kreuzschalter Standard 55, E2, Event Klar, Event, Event Opak


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627005-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     010700
EAN/GTIN:
     4010337107002
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Kreuzschalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Kreuzschalter
Schalter UP-Einsätze
GIRA Einsatz Kreuzschalter Standard 55,E2,Event Klar,Event,Event Opak,Esprit,ClassiX,System 55 010700

Kreuzschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Kreuzschalter · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Kreuzschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: Standard 55,E2,Event Klar,Event,Event Opak,Esprit,ClassiX,System 55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
GIRA
Ausführung (allgemein):
Kreuzschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Kreuzschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
Standard 55 | E2 | Event Klar | Event | Event Opak | Esprit | ClassiX | System 55
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Wippenschalter, Wippschalter, kreuzschalter gira, unterputzschalter, 04010337107002, 4010337107002, GIRA, 010700
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 12,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 9,82*
€ 13,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 13,85*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,99*
€ 14,03*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIRA Giersiepen
029627
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.