Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Abdeckung Kontrollschalter System 55, Standard 55, E2, Event, Event Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627042-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     029027
EAN/GTIN:
     4010337290278
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
GIRA Abdeckung Kontrollschalter System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX Reinweiß,Matt 029027

Wippe Kontrollschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe Kontrollschalter · Herstellerfarbe: Reinweiß,Matt · Schalterprogramm-Funktion: Kontrollschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß | Matt
Marke:
GIRA
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Wippe Kontrollschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Kontrollschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, gira wippe kontroll, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, 4010337290278, GIRA, 029027
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 4,98*
ab € 2,64*
€ 3,83*
2 Tage
79
10
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,88*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,92*
1
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 3,99*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
029028
ab € 3,02*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
029001
ab € 2,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
029026
ab € 4,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
029003
ab € 2,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
329027
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.