Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Abdeckung Wechselschalter, Ausschalter, Kreuzschalter System 55, Standard 55,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627049-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     029603
EAN/GTIN:
     4010337296034
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
GIRA Abdeckung Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX Sauber-Weiß (glänzend) 029603

Wippe Wechselschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe Aus, Wechsel, Kreuz · Herstellerfarbe: Sauber-Weiß (glänzend) · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Sauber-Weiß (glänzend)
Marke:
GIRA
Ausführung (allgemein):
Wippe Aus|ツ| Wechsel|ツ| Kreuz
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Ausschalter | Kreuzschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4617
10
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,72*
2 Tage
49
1
€ 4,98*
ab € 1,88*
€ 2,82*
2 Tage
2125
1
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,84*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,88*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
329603
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.