Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Abdeckung Wechselschalter, Ausschalter, Kreuzschalter System 55, Standard 55,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627050-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     029627
EAN/GTIN:
     4010337296270
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
GIRA Abdeckung Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX Reinweiß (seidenmatt) 029627

Wippe Wechselschalter

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wippe Aus, Wechsel, Kreuz · Herstellerfarbe: Reinweiß (seidenmatt) · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Ausschalter,Kreuzschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (seidenmatt)
Marke:
GIRA
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Wippe Aus|ツ| Wechsel|ツ| Kreuz
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Ausschalter | Kreuzschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
943
10
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 1,88*
€ 2,85*
1 Tag
238
1
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,87*
2 Tage
208
1
€ 6,40*
ab € 1,93*
€ 2,93*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIRA Giersiepen
021204
ab € 2,41*
Sonstiges
GIRA Giersiepen
021304
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.