Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Abdeckung TV-, Radio-Steckdose System 55, Standard 55, E2, Event, Event Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627065-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     086927
EAN/GTIN:
     4010337869276
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
GIRA Abdeckung TV-, Radio-Steckdose System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX Reinweiß,Matt 086927

Abdeckung TV

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Abdeckung TV · Herstellerfarbe: Reinweiß,Matt · Schalterprogramm-Funktion: TV-, Radio-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß | Matt
Marke:
GIRA
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Abdeckung TV
Schalterprogramm-Funktion:
TV-|ツ| Radio-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 8,00*
ab € 2,72*
€ 3,92*
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 2,93*
€ 4,21*
3 Tage
28
€ 6,40*
ab € 3,01*
€ 4,32*
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 4,38*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
086928
ab € 4,51*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
086901
ab € 2,95*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
086926
ab € 6,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
086903
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.