Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Abdeckung Dimmer System 55, Standard 55, E2, Event, Event Klar, Event


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627077-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     065027
EAN/GTIN:
     4010337650270
Suchbegriffe:
Abdeckung für Knöpfe
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehknopf
GIRA Abdeckung Dimmer System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX Reinweiß,Matt 065027

Abdeckung Dimmer

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Abdeckung Dimmer · Herstellerfarbe: Reinweiß,Matt · Schalterprogramm-Funktion: Dimmer · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß | Matt
Marke:
GIRA
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Abdeckung Dimmer
Schalterprogramm-Funktion:
Dimmer
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Drehknöpfe, Drehschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung, 04010337650270, 4010337650270, GIRA, 065027
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,98*
ab € 3,42*
€ 4,69*
1
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 4,88*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 4,95*
3 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 3,62*
€ 4,97*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
065028
ab € 5,11*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
065001
ab € 3,42*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
065026
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.