Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBN110 Leitungsschutzschalter 1polig 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627105-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBN110
EAN/GTIN:
     3250614310072
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter
Hager MBN110 Leitungsschutzschalter 1polig 10 A

Leitungsschutzschalter B10 A

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, 1polig 230/400 V/AC.

Ausstattung:
1polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Typ: 1polig B 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
10 A
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig B 10 A
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 03250614310072, 03250614314711, 3250614314711, Hager, MBN110
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
1
€ 4,98*
ab € 4,35*
€ 6,11*
1 Tag
295
1
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 6,17*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,97*
€ 7,00*
4 Tage
111
1
€ 6,95*
ab € 5,02*
€ 7,07*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,28*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,95*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,68*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.