| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-640240-BP Herst.-Nr.: 30.2017.02 SB EAN/GTIN: 4009816007247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TFA Dostmann 30.2017.02 SB Thermometer Weiß,Grau,Schwarz
TFA Mini-Thermometer mit Ständer
Universell einsetzbar
Sehr kompaktes Thermometer zum Messen der Innentemperatur.
Ausstattung: Inkl. Standfuß.
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 53 x 39 x 15 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß,Grau,Schwarz · Messbereich Innentemperatur: -10 - +60 °C · Spannungsversorgung Station: LR44 Knopfzelle, inkl.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Grau | Schwarz | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Grau | Schwarz | Marke: | TFA Dostmann | Funktionen (Wetterstationen): | Innentemperatur | Messbereich Innentemperatur: | -10 - +60 °C | Spannungsversorgung Station: | LR44 Knopfzelle|ツ| inkl. | Abmessungen (Basisstation): | 53 x 39 x 15 mm | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,37* | € 10,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,01* | € 10,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 12,15* | € 17,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|