Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus Electronic Master 123000 Rohrmotor-Set 60 mm 30 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-640502-BP
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     123000
EAN/GTIN:
     4260005850116
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor kaiser nienhaus
Kaiser Nienhaus Electronic Master 123000 Rohrmotor-Set 60 mm 30 Nm

Rohrmotor-Set Electronic Master 30 Nm

Motorkopf passend in gängige Clipslager anderer Hersteller (Somfy)
Einstellung der Endpunkte per Justierschalter oder automatisch
Aktivierbare Hinderniserkennung und Festfrierschutz
Besonders leiser Lauf

Der Rohrmotor Master Electronic besticht vor allem durch seine beispiellosen Laufeigenschaften. Der Motor mit seinen 30 Nm Zugkraft ist nicht nur extrem durchzugsstark, sondern zugleich auch so gut wie geräuschlos. Dies wird bei der Serie Electronic durch die patentierte und standstabile No-Noise Bremse, sowie durch höchstpräzise gefertigte Getrieberadsätze sichergestellt. Zusätzlich verfügt der Motor über einen Festfrierschutz und eine aktivierbare Hinderniserkennung mit Reversierfunktion.

Ausstattung:
Inkl. Festfrierschutz · Parallelschaltung möglich · Getriebe mit hochpräzisen Radsätzen, robust, extrem langlebig und leise laufend · Steckbare Anschlusskabel (2,5 m), für eine leichte Montage und Vorteile im Servicefall · Thermoabschaltung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V/AC · Drehmoment (num): 30 Nm · Drehzahl: 17 U/min · Endabschaltung: elektronisch · Gewicht: 2900 g · Hinderniserkennung: Nein · Länge Anschlussleitung: 2.5 m · Passend für Rollladenwellen-Ø: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Produktabmessung, Ø: 45 mm · Stromaufnahme max.: 0.9 A · Weitere technische Daten: Geeignet für: PVC-/Alu-Rollläden bis 7.00 m²

Lieferumfang:
Rohrmotor Master Electronic, 30 Nm · Adapter/Mitnehmer SW60 · Motorlager · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Hinderniserkennung:
Nein
Abmessungen:
(Ø x L) 45 mm x 600 mm
Stromaufnahme max.:
0.9 A
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Marke:
Kaiser Nienhaus
Länge Anschlussleitung:
2.5 m
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Endabschaltung:
elektronisch
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Passend für Rollladenwellen-Ø:
60 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Drehmoment (num):
30 Nm
Drehzahl:
17 U/min
Gewicht:
2900 g
Produkt-Art:
Rohrmotor-Set
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rohrmotor 30nm, 4260005850116, Kaiser Nienhaus, 123000, Electronic Master, Fensterantrieb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 126,56*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 99,93*
€ 126,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,65*
€ 131,54*
Frei Haus
ab € 110,29*
€ 137,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,32*
€ 152,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.