Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Optokopplerrelais 859-796 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-640843-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-796
EAN/GTIN:
     4045454198473
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Optokoppler
anschlussklemmen wago
anschlussklemme
WAGO Optokopplerrelais 859-796 1 St.

Optokopplerklemme

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Gewicht: 18.6 g · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
WAGO
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Typ (Hersteller-Typ):
859-796
Nennspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
100 mA
Gewicht:
18.6 g
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Weitere Suchbegriffe: 04055143606387, 04045454198473, 4045454198473, WAGO, 859-796
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 15,18*
€ 17,92*
10
€ 5,95*
ab € 16,76675*
€ 19,83675*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,1708*
€ 21,3927*
1
€ 5,00*
ab € 16,70*
€ 22,76*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 43,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.