Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 789-122 Abschlussplatte Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-641511-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Deckel 55 mm

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 5.68 g · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Passend für Marke (Relais): Wago · Passend für Modell: Wago 789-124,Wago 789-126,Wago 789-127,Wago 789-128,Wago 789-129,Wago 789-130,Wago 789-131,Wago 789-132,Wago 789-133,Wago 789-134 · Passend für Serie: Wago Serie 789 · Produkt-Art: Abschlussplatte · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Typ (Hersteller-Typ): 789-122

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Passend für Marke (Relais):
Wago
Passend für Modell (Relais):
Wago 789-124 | Wago 789-126 | Wago 789-127 | Wago 789-128 | Wago 789-129 | Wago 789-130 | Wago 789-131 | Wago 789-132
Passend für Serie (Relais):
Wago Serie 789
Marke:
WAGO
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
789-122
Typ:
789-122
Gewicht:
5.68 g
Produkt-Art:
Abschlussplatte
Weitere Suchbegriffe: 02050005010472, 04044918112857, 2050005010472, WAGO, 789-122
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,51*
€ 0,88*
1
€ 5,95*
ab € 0,56504*
€ 0,97504*
1
€ 5,00*
ab € 0,57*
€ 0,99*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
789-120
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.