Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertschalter Kaiser Nienhaus 336400 Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-646641-BP
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     336400
EAN/GTIN:
     4260005852424
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
kaiser nienhaus grenzwertschalter
grenzwertschalter
Grenzwertschalter Kaiser Nienhaus 336400 Hutschiene

Grenzwertschalter Regen inkl. Sensor

Potentialfreier Wechselkontakt
Anzeige für Schaltschwelle
Integrierte Heizung

Das Überschreiten der eingestellten Empfindlichkeit wird sofort durch die LED angezeigt. Gleichzeitig wird auch der Relaiskontakt aktiviert. Je nach Einstellung bleibt das Relais entweder nur für 2 Sekunden aktiv, oder es wird während der Regenphase dauerhaft geschaltet. Die fest eingestellte Nachlaufzeit von 30 s sorgt auch bei kurzen Unterschreitungen der Schaltschwelle für einen durchgehend stabilen Schaltzustand.

Ausstattung:
Einstellbare Empfindlichkeit und Einschaltverhalten.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Grenzwertschalter-Besonderheiten: inkl. Regensensor · Montageart: Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Weitere technische Daten: Schaltleistung: 2000 W

Lieferumfang:
Grenzwertschalter · Regensensor mit Heizung · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 34 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kaiser Nienhaus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Grenzwertschalter-Besonderheiten:
inkl. Regensensor
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Grenzwertschalter
Weitere Suchbegriffe: 04260005852424, 4260005852424, Kaiser Nienhaus, 336400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.