Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertschalter Kaiser Nienhaus 336100 Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-646799-BP
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     336100
EAN/GTIN:
     4260005852394
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Windsensor
Windwächter
kaiser nienhaus grenzwertschalter
Grenzwertschalter Kaiser Nienhaus 336100 Hutschiene

Grenzwertschalter Wind inkl. Sensor

Einstellbare Windstärke
Optimaler Schutz dank Ein- und Ausschaltverzögerung
Perfekt als übergeordnete Gruppensteuerung
Ideal in Kombination mit Zentralsteuerung REG Control Art.-Nr. 338000

Dieser Grenzwertschalter zur Windüberwachung ist universell einsetzbar. In Verbindung mit dem Windsensor kann ein Windstärkebereich von 2 bis 8 erfasst werden. Das Überschreiten der eingestellten Windstärke wird unmittelbar durch eine LED angezeigt. Nach Ablauf der eingestellten Einschaltverzögerung wird der Relaiskontakt durchgeschaltet. Je nach Einstellung bleibt das Relais entweder nur für 2 Sekunden aktiv, oder es wird während der Sturmphase dauerhaft geschaltet. Die einstellbare Nachlaufzeit sorgt dabei auch bei kurzem Unterschreiten der Schaltschwelle für einen durchgehend stabilen Schaltzustand.

Ausstattung:
Einstellbare Windstärke · Als Impuls- oder Dauersignal · Grenzwertschalter für die Montage auf der Hutschiene.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Grenzwertschalter-Besonderheiten: inkl. Windsensor · Montageart: Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: 10 - 70 km/h, Einschaltverzögerung: 1 - 30 s, Nachlaufzeit: 3 - 240 s · Schaltleistung: 2000 W

Lieferumfang:
Grenzwertschalter für DIN-Hutschiene · Windsensor für Außenmontage · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Abbildung kann vom Original abweichen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 115 x 130 x 170 mm
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kaiser Nienhaus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Grenzwertschalter-Besonderheiten:
inkl. Windsensor
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Grenzwertschalter
Weitere Suchbegriffe: grenzwertschalter, 4260005852394, Kaiser Nienhaus, 336100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,67*
€ 86,59*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 86,60*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,85*
€ 97,85*
€ 5,46*
ab € 79,98*
€ 101,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,70*
€ 113,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kaiser Nienhaus
338000
ab € 449,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.