| |
|
| Artikel-Nr.: 102-649986-BP Herst.-Nr.: SP-2599944 EAN/GTIN: 4016138845167 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional 4x2 Port Toslink-Matrix-Switch mit Fernbedienung
SpeaKa Professional Toslink-Matrix-Switch 4 x 2
4 Eingänge, 2 Ausgänge Überspannungsschutz Inkl. Infrarot-Fernbedienung
Der 4 Port Toslink-Matrix-Switch bietet vier optische Eingänge und zwei optische Ausgänge (jeweils Toslink Buchsen). Mit Tasten auf dem Switch oder der mitgelieferten IR-Fernbedienung werden die Eingänge umgeschaltet. Als Besonderheit lässt sich sogar ein Eingang auf beide Ausgänge schalten.
Ein mitgeliefertes externes Steckernetzteil dient zur Stromversorgung des Switches.
Ausstattung: Audio-Format-Unterstützung: DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM2.0 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Gewicht: 190 g · Herstellerfarbe: Silber · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 4x2 Port · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Tiefe: 34 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): S/PDIF (TOSLINK) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): S/PDIF (TOSLINK) · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Fernbedienung · Umschaltfunktion: Manuell · unterstützte Audioformate: LPCM 2.0,DTS,Dolby-AC3
Lieferumfang: Toslink Matrix Switch,IR-Fernbedienung (inkl. CR2025 Knopfzelle),Steckernetzteil,Bedienungsanleitung.
Hinweis: Der in die Jahre gekommene Toslink-Standard überträgt prinzipbedingt komprimierte Formate wie DTS und AC3 mit max. 5.1 (6 Kanäle). Unkomprimierte Formate wie LPCM kann bei Toslink-Verbindungen mit max. 2.0 (Stereo) übertragen werden. · Die IR-Fernbedienung wird über eine Batterie vom Typ „CR2025“ betrieben (im Lieferumfang). Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 34 mm | Produktabmessung, Höhe: | 128 mm | Produktabmessung, Breite: | 69 mm | Marke: | SpeaKa Professional | Farbe: | grau | unterstützte Audioformate: | LPCM 2.0 | DTS | Dolby-AC3 | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | mit Fernbedienung | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | S/PDIF (TOSLINK) | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | S/PDIF (TOSLINK) | Port (Nur für Titel): | 4x2 Port | Stromversorgung (LOV): | über Steckernetzteil | Umschaltfunktion: | Manuell | Anzahl Eingänge: | 4 x | Anzahl Ausgänge: | 2 x | Anzahl unterstützter Monitore: | 2 | Gewicht: | 190 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Toslink-Matrix-Switch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,68* | € 36,98* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,11* | € 38,20* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,35* | € 53,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,47* | € 75,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|