Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Electronics 502 Knopfzellenhalter 1x CR 1616, CR 1620, CR 1625, CR 1632 Horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651213-BP
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Keystone Electronics 502 Knopfzellenhalter 1x CR 1616,CR 1620,CR 1625,CR 1632 Horizontal,Durchsteckmontage THT (Ø x H) 19 mm x 11 mm

Knopfzellenhalter CR1616, CR1620, CR1632

Säurefester Kunststoff

Hochwertiger und robuster Knopfzellenhalter für CR1616, CR1620 und CR1632.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Durchsteckmontage THT · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 1616,CR 1620,CR 1625,CR 1632 · Pin-Abstand: 11.76 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 19 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 19 mm x 11 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
19 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Keystone Electronics
Passend für Batteriegröße:
CR 1616 | CR 1620 | CR 1625 | CR 1632
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Durchsteckmontage THT
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
11.76 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: Keystone Electronics, 502, 16mm Cell Holder -.285" Height, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,65*
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,66*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.