| |
|
| Artikel-Nr.: 102-658224-BP Herst.-Nr.: 11364 EAN/GTIN: 4013285113644 |
| |
|
| | |
| H0 Fachwerkbrücke
Filigran Vorbildgetreu
Eingleisig, gerade und durch Sollbruchlinien in der Höhe zu kürzen. Lichte Durchfahrtshöhe ohne Gleis 78 mm. Lichte Durchfahrtsbreite 215 mm.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Gleise: 1gleisig · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Gerade,Kunststoffbausatz · Passend für (Gleissystem): Universell · Produkt-Art: Fachwerkbrücke · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 327 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 327 x 65 x 110 mm | Produktabmessung, Höhe: | 110 mm | Produktabmessung, Länge: | 327 mm | Produktabmessung, Breite: | 65 mm | Marke: | Auhagen | Passend für (Gleissystem): | Universell | Modellausführung (Modellbahn): | Gerade | Kunststoffbausatz | Anzahl Gleise: | 1gleisig | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Fachwerkbrücke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |