Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine J-P-T Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 5.60 mm 963357-4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658671-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     963357-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Messerleiste
Stiftgehäuse
Stiftleiste
TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine J-P-T Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 5.60 mm 963357-4 1 St.

J-P-T Messerleiste

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT GF · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PBT GF · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Nennstrom: 30 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 35.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.7 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Rastermaß: 5.60 mm · Serie (Steckverbinder): J-P-T · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 35.3 x 21.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21.7 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
35.3 mm
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
963357-4
Typ (Hersteller-Typ):
J-P-T
Nennstrom:
30 A
Rastermaß:
5.60 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
PBT GF
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT GF
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftleiste 10pol, TE Connectivity, 963357-4, J-P-T, 909-7283, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
504
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,64*
1
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,85*
Lager 102
66
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,30*
6 Tage
66
1
€ 6,99*
ab € 11,42*
€ 16,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
929504-4
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.