Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME 56004 Funk Wanduhr 34 cm x 5 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672160-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     56004
EAN/GTIN:
     4019186560044
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
EUROTIME 56004 Funk Wanduhr 34 cm x 5 cm Silber

Funk-Wanduhr mit Thermo- / Hygrometer

Durchmesser 34 cm
Mit Thermometer
Mit Luftfeuchtigkeitsanzeige
DCF-77 Zeiteinstellung über Funk

Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem Blick.

Ausstattung:
Innentemperaturanzeige in °C und °F · Luftfeuchtigkeitsanzeige · Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gehäusematerial: Kunststoff · Messbereich Innentemperatur: -25 +50 °C · Messbereich Luftfeuchte: 100 % · Produktabmessung, Tiefe: 5 cm · Produktabmessung, Ø: 34 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 34 cm x 5 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Herstellerfarbe:
Silber
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
5 cm
Produktabmessung, Ø:
34 cm
Marke:
EUROTIME
Gehäusematerial:
Kunststoff
Farbe:
grau
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Messbereich Luftfeuchte:
<bis/> 100 %
Ausführung (Uhren):
Funk
Messbereich Innentemperatur:
-25 <bis/> +50 °C
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, hygrometer, 04044685500857, 04019186560044, 4044685500857, EUROTIME, 56004
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,28*
€ 34,74*
Lager 102
342
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 34,75*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,83*
€ 62,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.