Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 98.1043 Quarz Wecker Silber Alarmzeiten 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672588-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1043
EAN/GTIN:
     4009816017802
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TFA Dostmann 98.1043 Quarz Wecker Silber Alarmzeiten 1

Nostalgischer Doppelglockenwecker

Wie zu Omas Zeiten weckt Sie dieser Wecker durch das läuten der beiden Glocken.

Technische Daten:
Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gehäusematerial: Metall · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), inkl. · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 116 x 175 x 60 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Gehäusematerial:
Metall
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Alarmzeiten:
1
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Gewicht:
345 g
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, 04009816017802, 4009816017802, TFA Dostmann, 98.1043, Nostalgiewecker Doppelglocke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 9,43*
€ 13,14*
1
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,28*
2 Tage
80
1
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 13,29*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 19,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.