Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-672929-BP Herst.-Nr.: TX 35-IT EAN/GTIN: 4029665000350 |
| |
|
|  |  |
 | Techno Line TX 35-IT Thermosensor Funk 868 MHz
Ersatz/Zusatzsensor TX 35-IT
Funk 868 MHz Temperatursender
Ihre Station empfängt trotz Batteriewechsel nach Anleitung und / oder Reset keine Außentemperatur? Dann hat Ihr Außensender möglicherweisen einen Defekt. Aber kein Problem, jetzt können Sie den Außensender ersetzen ohne zwangsläufig in eine neue Station investieren zu müssen. JeeLink, FEHM - Zu einem ordentlichen Smart Home gehört die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in jedem Raum. Hierdurch können die Hardwarekosten allerdings schnell in die Höhe schießen. Um sich ein JeeLink selber zu bauen wird ein Arduino Nano und ein RFM12B für 433 / 868 Mhz benötigt. Als Sensorik ist der TX 35-IT eine deutlich günstigere Alternative. Nur empfehlenswert für echte Tüftler und Technikbegeisterte.
Technische Daten: Messbereich Temperatur (Details): -39,9 bis+59,9 °C · Passend für (Details): WD-450,WD-1080,WD-1120,WD-1202,WD-1800,WD-2101,WD-2102,WD-4000,WD-4001,WD-4002 Best. Nr.672732,WD 4003 Best. Nr. 672724,WD 4003 Best. Nr. 672725,WD-4025 Best. Nr.: 672929,WD-4930,WD-6000 Best. Nr. 646400,WD-6003,WD 6005 Best. Nr. 672437,WD 9530 Best. Nr. 646439,WD 9535 Best. Nr. 646437,WD 9550 Best.-Nr.: 672333 · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 868 MHz
Hinweis: Der TX 35-IT von Technoline ist Baugleich mit dem Sender TX35-IT von LaCrosse. Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 38 x 128 x 21 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 21 mm | Produktabmessung, Höhe: | 128 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Passend für (Details): | WD-450 | WD-1080 | WD-1120 | WD-1202 | WD-1800 | WD-2101 | WD-2102 | WD-4000 | Übertragungssignal (Wetterstationen): | Funk 868 MHz | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Messbereich Temperatur (Details): | -39,9 bis+59,9 °C | Spannungsversorgung Sensor: | Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen | Produkt-Art: | Thermosensor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 9,72* | € 13,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,44* | € 15,52* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,85* | € 18,72* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 13,41* | € 19,65* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 11,98* | € 20,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|