Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex X-CAP 2125341 Bügelgehörschützer 24 dB 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672997-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2125341
EAN/GTIN:
     4031101340623
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
uvex X-CAP 2125341 Bügelgehörschützer 24 dB 1 St.

Bügelgehörschutz x-cap

Innovatives Design garantiert komfortablen Sitz durch einzig artig oval geformte weiche Schaumstoffstöpsel. Dieser Bügelehörschutz ist ergonomisch geformt und vermindert die Übertragung störender Geräusche durch Vermeidung der Reibung des Bügels an der Kleidung. Der uvex x-cap ist ein Leichtbügelgehörschutz mit einem niedrigen Gewicht von nur 8 g. Ideal für kurzfristigen Einsatz, auch unterwegs oder für Besucher.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Gelb · SNR-Wert: 24 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Gelb
Marke:
uvex
Farbe:
blau | gelb
SNR-Wert:
24 dB
Produkt-Art:
Bügelgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz uvex, bügel gehörschutz, 4031101340623, uvex, 2125341, X-CAP, Gehörschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 8,93*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 10,35*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 13,37*
€ 18,85*
€ 3,50*
ab € 20,59*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.