Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0206c00052381 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Grau Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-673762-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0206c00052381
EAN/GTIN:
     4012096004202
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Ehmann 0206c00052381 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Grau Schutzkontakt 1 St.

ÜSS Akustik 5fach ext. Schalter

Erhöhter Berührungsschutz
Akustische Störungsmeldung
Externer Hand- und Fußschalter

Robustes Kuststoffprofil mit um 90° angeordneten Steckdosen.

Ausstattung:
Externer Hand- und Fußschalter mit 2 m flexibler Zuleitung und Signallampe · Schalter ist steck- und verlängerbar über RJ45-Buchse.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: akustisch · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 462 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,mit Fußschalter,erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
462 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
grau
Funktionsanzeige:
akustisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | mit Fußschalter | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: 5-fach mehrfachsteckdose 1,5m, 5-fach überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose, 4012096004202, Ehmann, 0206c00052381, Vario Linea FlexPlus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,84*
€ 97,29*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 97,30*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 152,16*
€ 187,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
522.525
ab € 0,066*
Sonstiges
TRU Components
1576514
ab € 0,083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.