Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2744694 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Buchse, gewinkelt Polzahl: 9 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-673799-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2744694
EAN/GTIN:
     4017918821760
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
D-Sub Feldbus-Stecker
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB-Busstecker

D-SUB Stecker, 9-polige Buchse, zwei Kabelzuführungen unter 35° auf eine Klemmreihe, Bussystem: CAN, CANopen, SafetyBus-P bis 1 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 2,3,7; Schraubanschlussklemmen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussquerschnitt (max.): 0.14 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): D-SUB-Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): D-SUB-Stecker · Herst.-Teilenr.: 2744694 · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 5 V · Nennstrom: 0.10 A · Polzahl: 9 · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder · Stecker-Norm: D-SUB Stecker · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Typ (Hersteller-Typ): SUBCON-PLUS-CAN

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
D-SUB Stecker
Nennstrom - gerundet:
100 mA
Marke:
Phoenix Contact
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
D-SUB-Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
D-SUB-Stecker
Polzahl:
9
Herst.-Teilenr.:
2744694
Typ (Hersteller-Typ):
SUBCON-PLUS-CAN
Nennstrom:
0.10 A
Nennspannung:
5 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.14 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse 9 pol, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 4017918821760, Phoenix Contact, 2744694, SUBCON-PLUS-CAN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 6,40*
ab € 27,05*
€ 34,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,64*
€ 35,66*
€ 5,46*
ab € 30,19*
€ 38,64*
€ 8,95*
ab € 29,58*
€ 38,92*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 50,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204384
ab € 59,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 25,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 36,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 32,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.