Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-675516-BP Herst.-Nr.: 903061294 EAN/GTIN: 4003665420554 |
| |
|
| | |
| Metabo 903061294 Ablaufschlauch 15 m C-Schlauch
Ablaufgarnitur 15 m Schlauch-Anschluss Storz-Kupplungen C=2 Material Industrieschlauch
Ablauf-Garnitur für Schmutzwasser- und Bau-Tauchpumpen mit einer Länge von 15 m. Der Gewebeschlauch 50 mm (2") besitzt auf beiden Seiten eine C-Kupplung. Hochfestes Polyestergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest. Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen. Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden.
Ausstattung: Länge 15 m Schlauch-Anschluss 2x Storz-C-Kupplungen
Technische Daten: Passend für (Details): 408721,408722,408723,408724,520480 · Produktabmessung, Länge: 15 m · Schlauch-Anschluss: C-Schlauch · Weitere technische Daten: Innen-Ø: 50 mm · Wandstärke: 2,4 mm · Arbeitsdruck: 10 bar · Berstdruck: 30 bar · Temperaturbeständigkeit: 0 - 60 °C
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 15 m | Passend für (Details): | 408721 | 408722 | 408723 | 408724 | 520480 | Marke: | Metabo | Schlauch-Anschluss: | C-Schlauch | Produkt-Art: | Ablaufschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Wasserschlauch, Industriewasserschlauch, Metabo Ersatzteile, Pumpen für Schmutzwasser, Schmutzwasserpumpe, Schmutzwasserpumpen, Tauchpumpenschlauch, ablaufschlauch, 04003665420554, 4003665420554, Metabo, 903061294, c-schlauch |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 71,05* | € 89,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 69,41* | € 89,67* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 74,81* | € 90,94* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,60* | € 91,89* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,45* | € 93,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|