Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

protectionworld 2010246 Schutzbrille Carbon EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678753-BP
Hersteller:
     protectionworld
Herst.-Nr.:
     2010246
EAN/GTIN:
     4260135777642
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
protectionworld 2010246 Schutzbrille Carbon EN 166-1 DIN 166-1

Schutzbrille Race

Die sportliche Race Schutzbrille mit dem Carbon Frame vereint Augenschutz nach EN 166 und sportliches Design. Auch ein perfekter Beleiter für Radsportler. Die passgenauen Gläser schließen seitlich perfekt ab und die ergonomischen Bügel passen sich perfekt an jede Kopfform an.

Ausstattung:
Sportlich und stylisch · Superleicht nur 24 Gramm · Antikratzbeschichtung · Anti Fog Beschichtung.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Gewicht: 24 g · Herstellerfarbe: Carbon · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Carbon
Marke:
protectionworld
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
klar
Gewicht:
24 g
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 11,47*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 11,48*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 12,37*
€ 17,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.