Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

protectionworld 2012008 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Schwarz, Rot EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678756-BP
Hersteller:
     protectionworld
Herst.-Nr.:
     2012008
EAN/GTIN:
     4260135773569
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
protectionworld 2012008 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Schwarz,Rot EN 166-1 DIN 166-1

Schutzbrille Imola

Ausstattung:
Sportliche Schutzbrille mit einer perfekten Passform · Höhen- und Längenverstellbar · Gummierter Nasensteg · Perfekt geformt · Antikratzbeschichtung · Antibeschlagbeschichtung.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Gewicht: 27 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Scheibentönung: gelb · Schutzbrillen-Besonderheiten: inkl. UV-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Marke:
protectionworld
Farbe:
schwarz | rot
Scheibentönung:
gelb
Schutzbrillen-Besonderheiten:
inkl. UV-Schutz
Gewicht:
27 g
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 9,77*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 9,79*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 13,64*
€ 19,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.