Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

protectionworld 2012006 Schutzbrille Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678761-BP
Hersteller:
     protectionworld
Herst.-Nr.:
     2012006
EAN/GTIN:
     4260135773545
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
protectionworld 2012006 Schutzbrille Schwarz

Schutzbrille Eagle Eye + 3

Durch ihre weichen und rutschfesten Nasenauflagen hält die Schutzbrille in stabiler Position und sorgt für einen hervorragenden Tragekomfort. Die Lesescheiben sind unterhalb der direkten Sichtlinie platziert. Hierdurch wird ein störungsfreies Arbeiten gewährleistet.

Ausstattung:
Antibeschlagbeschichtung · Antikratzbeschichtung · UV 400 Schutz · Polycarbonat-Scheiben.

Technische Daten:
Gewicht: 29 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar

Hinweis:
Diese Schutzbrille für Weitsichtige ist in 5 Lesestärken erhältlich: + 1.0, + 1,5, + 2.0, + 2.5, und + 3.0.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
protectionworld
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Gewicht:
29 g
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 19,46*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 19,47*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,99*
€ 27,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.