Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM U1047/1 U1047/1 Hebelkappe Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700273-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U1047/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
APEM
U1047/1
Hebelkappen

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Hebelschalter APEM Typ Nr. 55 A · Produkt-Art: Hebelkappe · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): U1047/1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.5 mm x 10 mm (innen)
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
innen
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Passend für (Details):
Hebelschalter APEM Typ Nr. 55 A
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Typ (Hersteller-Typ):
U1047/1
Produkt-Art:
Hebelkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
94
58
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,61*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,70*
Lager 102
94
5
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.