Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM ISR3SAD600 ISR3SAD600 Drucktaster 125 V/AC 0.125 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700534-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     ISR3SAD600
EAN/GTIN:
     4016138242096
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67 12mm
drucktaster
apem drucktaster
APEM ISR3SAD600 ISR3SAD600 Drucktaster 125 V/AC 0.125 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.

Drucktaster für harte Einsätze IP67, 125 V/AC 125 mA kurze Ausführung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): Gewinde · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Isolations-Widerstand: (500 V/DC) min. 1000 MΩ · Kontakt-Widerstand: max 50 mΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 500000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 1000000 Zyklen · Plattenstärke (max.): 4 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger gewölbt · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.125 A · Spannungs-Festigkeit: 1000 V/ACeff · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Lötung: 320 ºC für 3 s

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger gewölbt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
ISR3SAD600
Ausführung (allgemein):
Gewinde
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Schaltstrom (max.):
0.125 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Isolations-Widerstand:
(500 V/DC) min. 1000 MΩ
Kontakt-Widerstand:
max 50 mΩ
Spannungs-Festigkeit:
1000 V/AC<sub>eff</sub>
Lebensdauer (mechanisch):
1000000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
500000 Zyklen
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: APEM, ISR3SAD600, switch, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 12,08*
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 12,10*
Lager 102
209
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,58*
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 14,47*
€ 8,95*
ab € 7,52*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U5125
ab € 2,82*
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.