Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-L-R Leuchtvorsatz Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700563-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216772-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder eaton
leuchtmelder
Eaton M22-L-R Leuchtvorsatz Rot 1 St.

Flacher Leuchtmeldevorsatz

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Rund · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte eindrähtig: 0.5 - 1.5 mm2
Anschlussquerschnitte mehrdrähtig: 0.5 - 1.5 mm2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.7 mm x 11.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
M22-L-R
Ausführung (allgemein):
Rund
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtvorsatz
Weitere Suchbegriffe: 02050000731723, 2050000731723, Eaton, 216772-1, M22-L-R
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,68*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,70*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 21,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
ab € 0,77*
Sonstiges
Eaton
216395
ab € 1,43*
Sonstiges
Eaton
216392
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.