Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 636H/2 636H/2 Kippschalter 250 V/AC 15 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700582-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     636H/2
EAN/GTIN:
     4016138115406
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
APEM 636H/2 636H/2 Kippschalter 250 V/AC 15 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Hebelschalter für hohe Stromstärke 250 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm,Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 4.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: min. 1000 MΩ/500 V · Lebensdauer (elektrisch): 10000 Zyklen · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 15 A · Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) 2000 Veff/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) 2500 Veff/50 Hz · Weitere technische Daten: Stromspitze max. 30 A während 1/2 Sinus, 250 V/AC · Übergangs-Widerstand: (bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm | Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
636H/2
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
min. 1000 MΩ/500 V
Frontplatten-Stärke:
4.5 mm
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 2000 V<sub>eff</sub>/50 Hz|ツ| (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 2500 V<sub>eff</sub>/50 Hz
Übergangs-Widerstand:
(bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
10000 Zyklen
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, 04016138115406, APEM, 636H/2, 266-1578
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,78*
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,79*
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 5,37*
Lager 102
896
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,86*
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,54*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
U1565-3
ab € 18,44*
Zubehör
Apem
U598
ab € 1,32*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,28*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.