Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 1D15F1500 Joystick 250 V/AC Knebel Löten IP65 (Front) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700791-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     1D15F1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
apem joystick
joystick
APEM 1D15F1500 Joystick 250 V/AC Knebel Löten IP65 (Front) 1 St.

Joystick Schalter IP65 Serie 1000

Robuster Joystick-Schalter zum Einbau in Paneelen. Der Betrieb verläuft ein- oder zweiachsig mittels Limitterplatten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): 1 Wechsler · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Knebel · Einbau-Durchmesser: 20 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Lebensdauer (mechanisch): 5000000 Zyklen · Produktabmessung, Breite: 53.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP65 (Front) · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 53.50 mm x 64 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
53.50 mm
Marke:
APEM
Schutzart:
IP65 (Front)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Betätigungsart:
Knebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
1D15F1500
Ausführung (allgemein):
1 Wechsler
Einbau-Durchmesser:
20 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
5000000 Zyklen
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Joystick
Weitere Suchbegriffe: APEM, 1D15F1500, Joysticks
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,28*
€ 43,21*
€ 4,00*
ab € 29,91*
€ 43,49*
€ 6,90*
ab € 27,70*
€ 43,89*
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 38,38*
€ 51,78*
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.