Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 701316 LAS1-AGQ-11ZE, RD Vandalismusgeschützter Druckschalter 250 V/AC 5 A 1 x Ein/Ein rastend Rot IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701316-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701316
EAN/GTIN:
     4064161294742
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
TRU COMPONENTS 701316 LAS1-AGQ-11ZE, RD Vandalismusgeschützter Druckschalter 250 V/AC 5 A 1 x Ein/Ein rastend Rot IP67 1 St.

Vandalensicherer Schalter 19 mm mit Ringbeleuchtung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Betätigungskraft: 5.5 N · Einbau-Durchmesser: 19 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: ≥ 1000 MΩ · Kontakt-Widerstand: ≤ 50 mΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Lebensdauer (elektrisch): 50000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 1000000 Zyklen · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 10 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP67 · Spannungs-Festigkeit: 2000 V/AC · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Spannung Leuchtmittel: 12 V

Hinweis:
Die LED kann separat angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
LAS1-AGQ-11ZE|ツ| RD
Betätigungskraft:
5.5 N
Einbau-Durchmesser:
19 mm
Plattenstärke (max.):
10 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
≥ 1000 MΩ
Kontakt-Widerstand:
≤ 50 mΩ
Spannungs-Festigkeit:
2000 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1000000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
50000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 701316, LAS1-AGQ-11ZE, RD, Vandalismusschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 17,16*
Lager 102
195
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,21*
€ 36,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.