Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) C1353VBNAB Wippschalter C1353VBNAB 230 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701437-BP
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     C1353VBNAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 16a
wippenschalter
Arcolectric (Bulgin Ltd.) C1353VBNAB Wippschalter C1353VBNAB 230 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.

Leucht-Wippenschalter 250 V/AC 16 A

Für "Snap-in-Montage".

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Rot · Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 22 mm · Frontplatten-Stärke: 2.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe · Schaltspannung: 230 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 16 A · Weitere technische Daten: Einschaltspitzenstrom: 150 A · Steckanschluss: 6,3 x 0,8 mm · Zulassungen: ENEC, UL, CSA · Spannung Leuchtmittel: 230 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz | Rot
Marke:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Frontplatten-Ausschnitt:
30 x 22 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
C1353VBNAB
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
230 V/AC
Frontplatten-Stärke:
2.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Arcolectric (Bulgin Ltd.), C1353VBNAB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
434
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 5,38*
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 5,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.