Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann LUMEO MOBIL Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 20 W Schaltleistung (max.) 500 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702399-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     2620C0000
EAN/GTIN:
     4012096262008
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Schnurdimmer
Ehmann LUMEO MOBIL Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 20 W Schaltleistung (max.) 500 W 1 St.

NV-Halogenlampen-Phasenanschnitt-Schnurdimmer 230 V/AC

Separater Ein-/Aus-Schalter
Schieberegler für Hand- und Fußbetätigung
Mit Orientierungslicht
Kein Stand-By Verbrauch

Schnurdimmer für NV-Halogenlampen mit magnetischen Transformatoren, HV-Halogenlampen und Glühlampen. Über den Schieberegler kann die gewünschte Helligkeit eingestellt werden; am separaten Schalter wird das Gerät ein- und ausgeschaltet, ohne die eingestellte Helligkeit zu verändern. Das Orientierungslicht am Gerät erleichtert das Auffinden auch in der Dunkelheit. Mit den verschiedenen Anschlussmöglichkeiten kann der Schnurdimmer alternativ als Zwischen- oder Endgerät eingesetzt werden. Das Gerät verfügt über eine eingebaute Feinsicherung, die bei Bedarf auch leicht selbst gewechselt werden kann. Für Lampen mit Schutzleiteranschluss geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schaltleistung (max.): 500 W · Schaltleistung (min.): 20 W · Schaltspannung: 230 V/AC · Weitere technische Daten: Betätigung: Schieberegler und Schalter · Ansteuerung: Phasenanschnittsteuerung · Geeignet für: 230 V Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit gewickelten Transformatoren

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 60 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Ehmann
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
LUMEO MOBIL
Schaltleistung (min.):
20 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
500 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: halogen dimmer, halogenlampen dimmer, ehmann dimmer, 4012096262008, Ehmann, 2620C0000, LUMEO MOBIL, Dimmschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,84*
€ 40,35*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 29,96*
€ 40,96*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 47,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.