Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HS5D-03ZRNM-SET HS5D-03ZRNM-SET Sicherheitsschalter 300 V/AC 10 A Metallhebel gerade, Metallhebel gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702425-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5D-03ZRNM-SET
EAN/GTIN:
     4016138644425
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Idec HS5D-03ZRNM-SET HS5D-03ZRNM-SET Sicherheitsschalter 300 V/AC 10 A Metallhebel gerade,Metallhebel gebogen tastend IP67 1 Set

Sicherheitsschalter 300 V/AC 10 A mit Kopfüberwachung HS5D im Set

mit Kopfüberwachung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Metallhebel gerade,Metallhebel gebogen · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M20 · Kontaktart (LOV): 3 Öffner · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schaltspannung: 300 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Gerader und abgewinkelter Betätiger · Kabelverschraubung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 91 x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Idec
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Metallhebel gerade | Metallhebel gebogen
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M20
Typ (Hersteller-Typ):
HS5D-03ZRNM-SET
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
300 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe: 04016138644425, Idec, HS5D-03ZRNM-SET, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 50,05*
€ 70,38*
Lager 102
69
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,09*
€ 70,39*
7 Tage
69
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 126,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.