Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 8114-000.01 Schnurdimmer Transparent Schaltleistung (min.) 20 W Schaltleistung (max.) 200 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702802-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8114-000.01
EAN/GTIN:
     4011644005524
Suchbegriffe:
Dimmer
Geräteschalter
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
interBär 8114-000.01 Schnurdimmer Transparent Schaltleistung (min.) 20 W Schaltleistung (max.) 200 W 1 St.

Schnur-Zwischendimmer 230 V/AC 8114

Dieser Schnur-Zwischendimmer verfügt über eine Dreh-Aus-Funktion und einen Schutzleiteranschluss. Der von außen zugängliche Sicherungshalter ermöglicht einen problemlosen Sicherungswechsel. Er ist geeignet für Niedervolt-Halogenlampen (mit konventionellen Transformatoren), Hochvolt-Halogenlampen oder Glühlampen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm · Schaltleistung (max.): 200 W · Schaltleistung (min.): 20 W · Schaltspannung: 230 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 96 x 41 x 29 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Marke:
interBär
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
8114-000.01
Schaltleistung (min.):
20 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
200 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schnurdimmer, halogen dimmer, geräteschalter, interbär schnurdimmer, 04011644005524, 4011644005524, interBär, 8114-000.01
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,82*
€ 36,97*
4 Tage
12
€ 6,45*
ab € 26,80*
€ 36,98*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 48,35*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 52,24*
€ 68,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.