Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1811.1102 1811.1102 Kippschalter 250 V/AC 10 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703077-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1811.1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
Marquardt 1811.1102 1811.1102 Kippschalter 250 V/AC 10 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Kippschalter 250 V/AC Serie 1810

Mit breitem Kipphebel für "Snap-in-Montage"

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbautiefe: 18 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 19.2 x 12.9 mm · Frontplatten-Stärke: 3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Material: Thermoplast · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Kunststoffhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Weitere technische Daten: Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 21 mm x 15 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Marquardt
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Thermoplast
Frontplatten-Ausschnitt:
19.2 x 12.9 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Kunststoffhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
1811.1102
Einbautiefe:
18 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter ein aus, 02050000554445, Marquardt, 1811.1102, 823-5103
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,38*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,39*
Lager 102
1273
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,86*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,71*
€ 22,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.