Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Antriebskopf
>
Artikel
Eaton 266128 LS-XRLA30 Zusatzbetätiger einstellbar Rollenstößel 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-703383-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
266128
EAN/GTIN:
4015082661281
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätiger für Positionsschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton 266128 LS-XRLA30 Zusatzbetätiger einstellbar Rollenstößel 1 St.
Antriebsköpfe LS
Technische Daten:
Ausführung (allgemein): verstellbarer Rollenstößel 30 mm · Betätigungsart: Rollenstößel · Passend für (Details): Positionsschalter LS · Schalter/Taster-Besonderheiten: einstellbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Positionsschalter LS
Marke:
Eaton
Betätigungsart:
Rollenstößel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
einstellbar
Typ (Hersteller-Typ):
LS-XRLA30
Ausführung (allgemein):
verstellbarer Rollenstößel 30 mm
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Schalter / Taster
>
Befehls-, Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Eaton-Rollentaster
,
eaton antriebskopf
,
antriebskopf
,
4015082661281
,
Eaton
,
266128
,
LS-XRLA30
,
switch
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 7,98*
€ 10,76*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 11,22*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,32*
€ 11,23*
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,50*
€ 11,48*
Lager 102
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 20,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
116706 - LS-20B
Eaton
116706
ab € 15,71*
Zubehör
176888 - LS-20B-CC
Eaton
176888
ab € 20,73*
Zubehör
176891 - LS-S11D-CC
Eaton
176891
ab € 20,69*
Zubehör
176893 - LS-S11DA-CC
Eaton
176893
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton 106784 LS-S11/F Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106784
ab € 21,85*
Zubehör
Eaton 106807 LS-S11-SW Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106807
ab € 15,89*
Zubehör
Eaton 266109 LS-11 Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266109
ab € 13,01*
Zubehör
Eaton LS Sicherheits-Verriegelungsschalter Betätigungselement 2 Öffner Verriegelung, Betätiger inklusive 2 Öffner
Eaton
106780 LS-S02/F
ab € 21,93*
Zubehör
Eaton LS Sicherheits-Verriegelungsschalter Betätigungselement 2 Öffner Verriegelung, Betätiger inklusive Kunststoff
Eaton
272009 LS-02-SW
ab € 16,45*
Zubehör
Eaton LS Sicherheits-Verriegelungsschalter Betätigungselement, Betätiger inklusive 2NO Kunststoff
Eaton
106812 LS-S20-SW
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen