Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 3.14.100.033/0000 3.14100.033 Drucktaster 42 V DC/AC 0.1 A 1 x Aus/(Ein) tastend Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704466-BP
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     3.14.100.033/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster 1s rafi
kurzhubtaster
RAFI 3.14.100.033/0000 3.14100.033 Drucktaster 42 V DC/AC 0.1 A 1 x Aus/(Ein) tastend Gelb 1 St.

Taste RF 15 beleuchtet.

Taste RF 15 beleuchtet.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): Sprungkontakt · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Betätigungskraft: 3 N · Durchgangs-Widerstand: (Neuzustand) ≤ 100 mΩ · Durchlassspannung U(F): 1.9 V · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Frontplatten-Ausschnitt: 15 x 15 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Lebensdauer (mechanisch): 10 Mio Zyklen · Leuchtfarben: Gelb · Leuchtmittel-Typ: LED · Plattenstärke (max.): 9.7 mm · Prellzeit: ≤ 5 ms · Produktabmessung, Höhe: 9.7 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltleistung (max.): 2 W · Schaltspannung: 42 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Bestätigungsweg: (+0,2) 0,5 mm · Schaltweg: (+0,2) 0,5 mm

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
9.7 mm
Marke:
RAFI
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Gelb
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Frontplatten-Ausschnitt:
15 x 15 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
3.14100.033
Ausführung (allgemein):
Sprungkontakt
Betätigungskraft:
3 N
Durchlassspannung U(F):
1.9 V
Plattenstärke (max.):
9.7 mm
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
42 V DC/AC
Durchgangs-Widerstand:
(Neuzustand) ≤ 100 mΩ
Schaltleistung (max.):
2 W
Prellzeit:
≤ 5 ms
Lebensdauer (mechanisch):
10 Mio Zyklen
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rafi kurzhubtaster, RAFI, 3.14.100.033/0000, 3.14100.033, switch, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,29*
3
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,30*
Lager 102
727
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,42*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 8,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.