Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 58-149501 Abschlussplattenpaar 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704802-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     58-149501
EAN/GTIN:
     4016138133073
Suchbegriffe:
PTR Hartmann
58-149501
PTR Hartmann 58-149501 Abschlussplattenpaar 2 St.

Abschlussplattenpaar für DPS10

Ausstattung:
Passend für Typ Dezimal und BCD.

Technische Daten:
Passend für (Details): Zweitast-Codierschalter DPS 10,70 47 75/70 47 89

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Passend für (Details):
Zweitast-Codierschalter DPS 10 | 70 47 75/70 47 89
Marke:
PTR Hartmann
Typ (Hersteller-Typ):
58-149501
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschlussplattenpaar
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,22*
Lager 102
62
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,23*
8 Tage
70
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 250 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.