Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diptronics DS-10-V DS-10-V DIP-Schalter Polzahl 10 Standard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704814-BP
Hersteller:
     Diptronics
Herst.-Nr.:
     DS-10-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 10pol
Diptronics DS-10-V DS-10-V DIP-Schalter Polzahl (num) 10 Standard 1 St.

DIL-Mehrfachschalter

Jeder Kontakthebel betätigt selbstreinigenden, 1poligen Schalter.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): geschlossen und gegen Flussmittel geschützt · Bauart (Widerstand/Kondensator): Standard · Polzahl (num): 10 · Rastermaß: 2.54 mm · Weitere technische Daten: Durchgangs-Widerstand: 50 mΩ · Breitenraster: 7,62 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Diptronics
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Standard
Typ (Hersteller-Typ):
DS-10-V
Ausführung (allgemein):
geschlossen und gegen Flussmittel geschützt
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
10
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Diptronics, DS-10-V, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,09*
Lager 102
469
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,11*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,09*
€ 14,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.