| |
|
| Artikel-Nr.: 102-705124-BP Herst.-Nr.: XCG3J1Z1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Saia XCG3J1Z1 Mikroschalter XCG3J1Z1 250 V/AC 6 A 1 x Ein/(Ein) IP40 tastend 1 St.
Microschalter 250 V/AC Serie XC
Subminiaturbauform, hohe mechanische und elektrische Lebensdauer. Zulassung: UL, CSA, ENEC, cUL.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Betätigungsart: Metallhebel gerade · Betätigungskraft: 0.6 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag · Produktabmessung, Breite: 19.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 6.4 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 6.4 x 19.9 x 9.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 9.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.4 mm | Produktabmessung, Breite: | 19.9 mm | Marke: | Saia | Schutzart: | IP40 | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Kontaktart (LOV): | 1 Wechsler | Betätigungsart: | Metallhebel gerade | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | XCG3J1Z1 | Betätigungskraft: | 0.6 N | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Kontaktmaterial: | Ag | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Mikroschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saia, XCG3J1Z1, 472-8061 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,58* | € 2,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,66* | € 4,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,64* | € 5,66* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,50* | € 6,22* | | | | | 43 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 2,30* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|