| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-706261-BP Herst.-Nr.: IFS3Z1AD200 EAN/GTIN: 4016138680188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | APEM IFS3Z1AD200 IFS3Z1AD200 Drucktaster 50 V/DC 0.1 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP67 1 St.
Drucktaster 50 V/DC 100 mA Serie IF
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungskraft: 6.5 N · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Knopf-Ø: 25 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Silber, vergoldet · Plattenstärke (max.): 5 mm · Schaltspannung: 50 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Schutzart: IP67
Lieferumfang: Flachdichtung · Sechskantmutter.
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Schwarz | Marke: | APEM | Schutzart: | IP67 | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 2.8 mm | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | IFS3Z1AD200 | Betätigungskraft: | 6.5 N | Einbau-Durchmesser: | 16 mm | Plattenstärke (max.): | 5 mm | Schaltstrom (max.): | 0.1 A | Schaltspannung: | 50 V/DC | Knopf-Ø: | 25 mm | Kontaktmaterial: | Silber|ツ| vergoldet | Produkt-Art: | Drucktaster |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: APEM, IFS3Z1AD200, 498-0792, switch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,09* | € 13,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 9,33* | € 13,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,66* | € 20,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 14,84* | € 22,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 11,85* | € 26,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|