Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF 0015-0703 0015-0703 Abdeckkappe Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706262-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     0015-0703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung
Abdeckung für Basisschalter GP

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Kabelausgang 45 ° · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Basisschalter GP · Produkt-Art: Abdeckkappe · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 0015-0703

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Basisschalter GP
Marke:
ZF
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Typ (Hersteller-Typ):
0015-0703
Ausführung (allgemein):
Kabelausgang 45 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ZF, 0015-0703, 706-4253
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
87
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,10*
Lager 102
70
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,77*
3
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 3,09*
1
€ 8,95*
ab € 2,43*
€ 3,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.