Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 5.76 204.101.0400 Bezeichnungsschild (Ø) 60 mm NOT-AUS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706795-BP
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.76.204.101/0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
NOT-AUS-Schild
not-aus-schild rafi
not aus schild
RAFI 5.76 204.101.0400 Bezeichnungsschild (Ø) 60 mm NOT-AUS 1 St.

Schild "NOT-AUS"

Aus gelber PVC-Folie (RAL 1004), selbstklebend.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: NOT-AUS · Produktabmessung, Ø: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 60 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Marke:
RAFI
Aufdruck-Motiv:
NOT-AUS
Typ (Hersteller-Typ):
5.76 204.101.0400
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Bezeichnungsschild
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000225840, RAFI, 5.76.204.101/0400, 5.76 204.101.0400
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 7,15*
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 7,16*
Lager 102
178
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,28*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 10,70*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCA2AV-0
ab € 3,08*
Ähnlich
Multicomp
RB2-PY9330
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.