Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Q18LF-RT Meldeleuchte Rot 24 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707086-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088387
EAN/GTIN:
     4015080883876
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Kontrolllampe
Eaton Q18LF-RT Meldeleuchte Rot 24 V/AC 1 St.

Leuchtmelder Q18 24 V/AC

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Ausführung (allgemein): ohne Leuchtmittelmit Sockel W2x4,6d; max. 30 V, 1 W · Betriebsspannung: 24 V/AC · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Frontplattenmaße (max.): 18 mm · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 0.5 - 1.0 mm2
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
Ausführung der Linse: flach
Bauform: flach
Bauform der Linse: quadratisch
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 800 V AC
Einsatz der Isolierstoffhülse ISH 2,8: 24 V AC/DC empfohlen50 V AC oder 120 V DC Pflicht, auch auf die freien Flachsteckanschlüsse
Farbe Frontring: Schwarz
Farbe Der Linse: Rot
Flachstecker: 2.8 x 0.8 mm nach DIN 46244
Flachsteckhülse: 2.8 x 0.8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: - 25 - 40 °C
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 18 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Typ (Hersteller-Typ):
Q18LF-RT
Ausführung (allgemein):
ohne Leuchtmittelmit Sockel W2x4|ツ|6d; max. 30 V|ツ| 1 W
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung:
24 V/AC
Frontplattenmaße (max.):
18 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, signalleuchte rot, 04015080883876, 4015080883876, Eaton, 088387, Q18LF-RT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,84*
€ 9,70*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 10,05*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,71*
€ 10,82*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 10,90*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
089247
ab € 0,67825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.