Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM ILR3SAD1 ILR3SAD1 Drucktaster 24 V/DC 2 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707685-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     ILR3SAD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67 12mm
drucktaster
apem drucktaster
APEM ILR3SAD1 ILR3SAD1 Drucktaster 24 V/DC 2 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP67 1 St.

Drucktaster rund für dicke Leiterplatten

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausführung (allgemein): rund gewölbt · Befestigungsart (Details): Schraubmontage · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Einbautiefe: 16.4 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Blau · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Silber, vergoldet · Plattenstärke (max.): 10 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger gewölbt · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 2 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Blau
Marke:
APEM
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger gewölbt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
ILR3SAD1
Ausführung (allgemein):
rund gewölbt
Einbautiefe:
16.4 mm
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Plattenstärke (max.):
10 mm
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
24 V/DC
Befestigungsart (Details):
Schraubmontage
Kontaktmaterial:
Silber|ツ| vergoldet
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: APEM, ILR3SAD1, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 24,01*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 24,02*
6 Tage
38
€ 6,99*
ab € 36,81*
€ 49,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.