Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO UA0228 Schutzhaube Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708263-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     100911
EAN/GTIN:
     3245061009112
Suchbegriffe:
3245061009112
BACO
100911
UA0228
BACO UA0228 Schutzhaube Transparent 1 St.

Dichtungshaube 30 mm IP67

IP67

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (Details): 30 mm Taster flach · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für (Details):
30 mm Taster flach
Marke:
BACO
Schutzart:
IP67
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
UA0228
Produkt-Art:
Schutzhaube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,42*
Lager 102
83
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,43*
7 Tage
83
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,35*
€ 71,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.